Beli pull handle stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Duroe Pull HandleDeskripsi:Duroe Pull Handle DR-ROPH 30RP 450Durability Test 200.000 Cycles - EN 12209:2003ID : 15275atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Sherlock Pull Handle SUS 304 (Gagang Tarik)atribut:
- Material: SUS 304
- MONROE PMP Door Pull Handle (Pegangan dan Tarikan Pintu)atribut:
- UNSPSC: 31162801
- Load Rated (Y/N): N
- Yane Pull Handle for Cabinet & Furniture Ball AB Zinc Alloy (Gagang Furnitur Tarik)Deskripsi:Handle / Tarikan merupakan salah satu bagian dari laci dan pintu ( Pintu lemari, pintu rumah, pintu laci, maupun pintu kaca). Terbuat dari material stainless steel / besi, kayu maupun plastik dengan bentuk, motif, serta warna yang bervariasi. Handle tidak hanya berfungsi sebagai tarikan saja, tetapi juga mempunyai fungsi untuk memberi nilai tambah yang menonjolkan keserasian, keseimbangan, dan nilai estetik (keindahan) dari suatu produk furnitur.atribut:
- Material: Zinc Alloy
- Color: AB
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- Sika Sikaboom AP High Yield Expanding Foam (Busa Pengisi Celah)Deskripsi:Sika Boom-AP is a 1-component, fast curing polyurethane foam suitable for multi-position applications. USES SikaBoom-AP is used for fixing, insulating and filling connection joints around window and door frames, pipe entries, air conditioning vents and roller blind housings. SikaBoom-AP allows insulation against noise, cold and draughts after single application CHARACTERISTICS/ADVANTAGES - 1-component - Multi-positioning foam; application in all positions - Easy application with nozzle - High expansion rate - Fast curing - Very good thermal and sound insulation - Can be cut, sanded and over painted - HFC-free Shelf life Sika Boom-AP has a shelf life of 12 months from the date of production, if stored properly in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are met. Opened cans of Sika Boom-AP must be used within 4 weeks. Storage conditions Sika Boom-AP shall be stored in an upright position, in dry conditions, protected from direct sunlight and at temperatures between +5°C and +25°C.atribut:
- Dimensional Stability (%): ± ~5
- Thermal Conductivity (W/mk): ~0.0405
- Shear Strength (N/mm²): -0.04
- Tack Free Time (minute): -10
- Tensile Strength (N/mm²): -0.01
- Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)Deskripsi:Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksiatribut:
- Color: Black
- Density (g/cm³): 1.75
- Hardness Shore A: 70
- Tensile Strength (MPa): 2
- Nobleza Pull Handle Prime Series (Gagang Pintu Tarik)atribut:
- Length (cm): 60
- Material: Stainless
- Paloma Italy Door Pull Handle (Gagang Pintu)atribut:
- Material: Stainless Steel Tube High Quality Grade SUS 304
- Denpoo Air Conditioner Drain (Talang AC)Deskripsi:-Sudah termasuk rantai-Cocok untuk semua merk ac split 1PK 1/2PK - 2PK-Di design khusus untuk melindungi anda dari hembusan angin AC secara langsung.-Flexible-Tanpa lem-Tanpa baratribut:
- Length (m): 80
- Material: Acrylic Transparant
- Size (PK): 1-1/2
- Thickness (mm): 2-30
- Dekkson Pull Plate HandleDeskripsi:Produk yang digunakan untuk pintu tunggal ataupun ganda, dengan sistem roller lacthatribut:
- Tipe: SP003HDL
- Material: Sus304
- Finishing: SSS
- Dimensions (mm): 100x300
- MONROE PMP Load-Rated Pull Handle (Gagang Tarik Pintu)Deskripsi:Load-rated standard U-shaped pull handles, also called U-handles, provide firm, full-hand grips for pulling.atribut:
- UNSPSC: 31162801
- Load Rated (Y/N): Y
- brennenstuhl Garant Bretec Cable Reel For Site & ProfessionalDeskripsi:DescriptionWith the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.atribut:
- Product Height (cm): 41
- Product Length (cm): 20
- Product Width (cm): 32
- Cable Length (m): 50
- Number of Socket: 3
- Degree of Protection (IP): IP44
- Delile Spring Latch Lock (Slot Pegas Pintu)Deskripsi:SpringKnife DELILE Tahan terhadap Korosi dan Karat
- NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Solid Colors Type (Cat Semprot)Deskripsi:Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.
Daftar Harga pull handle stainless steel Terbaru November 2026
| Duroe Pull Handle | Rp219.900 |
| Delile Pull Handle (Gagang Pintu Tarik) | Rp269.900 |
| Sherlock Pull Handle SUS 304 (Gagang Tarik) | Rp289.900 |
| Paloma Pull Handle (Gagang Pintu Tarik) | Rp429.900 |
| MONROE PMP Door Pull Handle (Pegangan dan Tarikan Pintu) | Rp81.900 |
| Yane Pull Handle for Cabinet & Furniture Ball AB Zinc Alloy (Gagang Furnitur Tarik) | Rp14.900 |
| NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda) | Rp40.900 |
| Sika Sikaboom AP High Yield Expanding Foam (Busa Pengisi Celah) | Rp189.900 |
| Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet) | Rp159.900 |
| Nobleza Gagang Pintu | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/99P111114333-1.jpg)
/qxP111339969-1.jpg)
/hzP108370647-1.jpg)
/j7P109569691-11.jpg)
/gxP108471609-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-460%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1gP103216052-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Urethane/Sika%20Sikaboom%20AP%20High%20Yield%20Expanding%20Foam%20(Busa%20Pengisi%20Celah)/4oP103209168-1.jpg)
/qnP103786959-2.jpg)

/87P112154295-23.jpg)
/maP105778802-1.jpg)
/1iP106871054-1.jpg)
/i8P111356656-1.jpg)
/reP111729986-1.jpg)

/keP109569734-11.jpg)

/bgP111114412-1.jpg)
/gpP102927601-7.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)